Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311056 OTR TK BRAC MD SPH SUSP S-9000/322-SV-G - 311056

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311056 OTR TK BRAC MD SPH SUSP S-9000/322-SV-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 100 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833095068

Artikelnummer

PRI311056

Herstellernummer

311056

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

100 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Staffa media per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera (100 mm)