PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311055 OTR TK BRAC MD SPH SUSP S-9000/322-SV-B - 311055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Zubehör - ja
Packung
100 ST
EAN
5414833095051
Artikelnummer
PRI311055
Herstellernummer
311055
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Staffa media per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera (100 mm)


