PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311052 OTR TK BRAC MD GRIP SUSP S-9000/322-LA-B - 311052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Zubehör - ja
Packung
100 ST
EAN
5414833095020
Artikelnummer
PRI311052
Herstellernummer
311052
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Staffa media per sospensioni con foro per tenditore automatico (100 mm)


