Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311048 OTR TK BRAC SH GRIP SUSP S-9000/312-LA-W - 311048

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311048 OTR TK BRAC SH GRIP SUSP S-9000/312-LA-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 35 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833094986

Artikelnummer

PRI311048

Herstellernummer

311048

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

35 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Staffa corta per sospensioni con foro per tenditore automatico (35 mm)