PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311019 A+100 POLYCARBONATE DIFFUSER - 311019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8018367667776
Artikelnummer
PRI311019
Herstellernummer
311019
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
410 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
180 mm


