Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311016 KIT DRIVER LCA 100W 24V DALI - 311016

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311016 KIT DRIVER LCA 100W 24V DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Ausgangsstrom - 0...4.167 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367667578

Artikelnummer

PRI311016

Herstellernummer

311016

Hersteller

PRI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Ausgangsstrom:

0...4.167 mA

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

295 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED Performance in lighting tipo/modello KIT DRIVER LCA 100W 24V DALI