Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109842 MANGO+ MIDI 10/13 C/EW 830 WHRAL9010 PW - 3109842

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109842 MANGO+ MIDI 10/13 C/EW 830 WHRAL9010 PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367706499

Artikelnummer

PRI3109842

Herstellernummer

3109842

Hersteller

PRI

Downlight LED modulare tondo da incasso per interni composto da: Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology" in alluminio pressofuso. Riflettore con anello di antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LED. Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità. Versione multipotenza fornita di Dip Switch per la selezione di due livelli di potenza, settabili in fase installativa. Facilità di installazione senza l’ausilio di utensili. Installazione rapida, con molle. Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di utensili. Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm.