Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109814 CRICKET+ 10 5 C/EW 840 INOX SOFT - 3109814

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109814 CRICKET+ 10 5 C/EW 840 INOX SOFT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Einbaudurchmesser - 158 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367706093

Artikelnummer

PRI3109814

Herstellernummer

3109814

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

5 W

Einbaudurchmesser:

158 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

108 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

105 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Überrollbar:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Höhe/Tiefe:

82 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

6000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

96.4 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

278...278 lm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

91.8 %

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Max. Oberflächentemperatur:

41 °C

Leuchtenlichtausbeute:

28 lm/W

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Le versioni C/EW hanno diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato con finitura acidata. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato. Anello di chiusura in acciaio INOX AISI 316 con finitura satinata (versioni INOX). Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP. Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente. Viteria esterna in acciaio inox. Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio. Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate. Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile con le relative norme locali di installazione. La temperatura è indicata nel sito web, nella scheda tecnica di ogni articolo.