PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310967 SUPPORTO TESTA PALO DOPPIO GUELL 2.5+ - 310967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
8021944120472
Artikelnummer
PRI310967
Herstellernummer
310967
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Höhe:
378 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
205 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
3 kg


