Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109551 VISIERA LASER+ 10-5 GR94-ACC. - 3109551

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109551 VISIERA LASER+ 10-5 GR94-ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 242 mm

  • Breite - 670 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367706826

Artikelnummer

PRI3109551

Herstellernummer

3109551

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

242 mm

Breite:

670 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Visiera LASER+ 10 - 5°