Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109424 DRIVER BOX 1000-1,4A-2CH-DMX ACC. - 3109424

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109424 DRIVER BOX 1000-1,4A-2CH-DMX ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367704044

Artikelnummer

PRI3109424

Herstellernummer

3109424

Hersteller

PRI

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

dynamisch

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

146.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

149 mm

Länge:

544 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

1060 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Driver box 1000 - 1,4 A - 2 CH - DMX