PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109422 DRIVER BOX 1500-1,4A-3CH-DMX ACC. - 3109422
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - dynamisch
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367704020
Artikelnummer
PRI3109422
Herstellernummer
3109422
Hersteller
PRI
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
dynamisch
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
146.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
149 mm
Länge:
544 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
1592 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


