Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310942 CONTROCASSA GROOVE 17 1000 - 310942

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310942 CONTROCASSA GROOVE 17 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 16...16 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367664928

Artikelnummer

PRI310942

Herstellernummer

310942

Hersteller

PRI

Anwendung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

18.9 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

1000 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

67.8 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello CONTROCASSA GROOVE 17 1000