Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310940 CONTROCASSA GROOVE 17 500

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310940 CONTROCASSA GROOVE 17 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 8...8 W

  • Anwendung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367664911

Artikelnummer

PRI310940

Herstellernummer

310940

Hersteller

PRI

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Anwendung:

sonstige

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

500 mm

Einbaubreite:

18.9 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

67.8 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Controcassa GROOVE 17 500 mm.