Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109397 STRIP SQ+ ING 1050 24 S/I 830 GR11 DALI - 3109397

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109397 STRIP SQ+ ING 1050 24 S/I 830 GR11 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Systemleistung - 26 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367704426

Artikelnummer

PRI3109397

Herstellernummer

3109397

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP67

Max. Systemleistung:

26 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

sonstige

Dimmung DALI:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Breite:

100 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Höhe/Tiefe:

120 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Nennstrom:

1050...1050 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1050 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

22.5 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Faretto calpestabile Performance in lighting tipo/modello STRIP SQ ING 1050 24 S I 830 GR11 DALI