PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109373 STRIP SQ+ ING 1300 32 S/I 830 GR11 - 3109373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Systemleistung - 33 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367704181
Artikelnummer
PRI3109373
Herstellernummer
3109373
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP67
Max. Systemleistung:
33 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
sonstige
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
32...32 W
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
100 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Höhe/Tiefe:
120 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Nennstrom:
1050...1050 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1300 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
46.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme


