Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310919 COVER MIMIK 10 FLAT M AN96 - 310919

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310919 COVER MIMIK 10 FLAT M AN96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367663297

Artikelnummer

PRI310919

Herstellernummer

310919

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

132 mm

Breite:

133 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

53.5 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Anello per personalizzazione