PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109055 DRIVER UNIT DALI AMIGO 36 - 3109055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimmung DALI - ja
Ausführung - dynamisch
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
12 ST
EAN
8018367702620
Artikelnummer
PRI3109055
Herstellernummer
3109055
Hersteller
PRI
Dimmung DALI:
ja
Ausführung:
dynamisch
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


