PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310903 OTR R-TK 4M 9000-4/G-R - 310903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 4000 mm
Farbe - grau
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
126 ST
EAN
5414833093330
Artikelnummer
PRI310903
Herstellernummer
310903
Hersteller
PRI
Nennspannung:
230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
4000 mm
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
37.8 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
31.4 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm


