Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109019 BLACK COVER DL SQUARE MAXI - 3109019

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109019 BLACK COVER DL SQUARE MAXI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8018367705133

Artikelnummer

PRI3109019

Herstellernummer

3109019

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Farbe:

schwarz

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Riflettore nero DL SQUARE MAXI