Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109018 WHITE REFLECTOR DL SQUARE MAXI - 3109018

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109018 WHITE REFLECTOR DL SQUARE MAXI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8018367706796

Artikelnummer

PRI3109018

Herstellernummer

3109018

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Riflettore bianco DL SQUARE MAXI