PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109016 LOUVRE DL SQUARE MIDI - 3109016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367705119
Artikelnummer
PRI3109016
Herstellernummer
3109016
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
Silber


