Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109007 BLACK REFLECTOR DL ROUND MIDI - 3109007

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109007 BLACK REFLECTOR DL ROUND MIDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8018367705041

Artikelnummer

PRI3109007

Herstellernummer

3109007

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Farbe:

schwarz

Riflettore nero DL ROUND MIDI