PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310900 OTR S-TK 4M 9000-4/W-ST - 310900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 4000 mm
Farbe - weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3520 W
Packung
132 ST
EAN
5414833093309
Artikelnummer
PRI310900
Herstellernummer
310900
Hersteller
PRI
Nennspannung:
230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
4000 mm
Farbe:
weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3520 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
31.4 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
37.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
31.4 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
37.8 mm


