Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310888 OTR ADAPT+INTEGR DRIVER 9909-4-DRI/W - 310888

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310888 OTR ADAPT+INTEGR DRIVER 9909-4-DRI/W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

5414833093187

Artikelnummer

PRI310888

Herstellernummer

310888

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Ader-Zahl:

5

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Adattatore integrato a 4 conduttori con driver integrato (3 fasi) (100-850 mA - max. 40 VDC)