PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310885 OTR S-TK 3M 9000-3/B-ST - 310885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 3000 mm
Farbe - schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3520 W
Packung
132 ST
EAN
5414833093156
Artikelnummer
PRI310885
Herstellernummer
310885
Hersteller
PRI
Nennspannung:
230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3520 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
31.4 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
37.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
31.4 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
37.8 mm


