PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310879 OTR R-TK 2M 9000-2/G-R - 310879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
126 ST
EAN
5414833093095
Artikelnummer
PRI310879
Herstellernummer
310879
Hersteller
PRI
Nennspannung:
230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
37.8 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
31.4 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm


