PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310871 OTR S-TK 2M 9000-2/G-ST - 310871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
132 ST
EAN
5414833093019
Artikelnummer
PRI310871
Herstellernummer
310871
Hersteller
PRI
Nennspannung:
230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
31.4 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
37.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein


