Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108558 KIT BRACKET EXTRA ROTATION TYK+30 - 3108558

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108558 KIT BRACKET EXTRA ROTATION TYK+30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 244.5 mm

  • Breite - 179 mm

  • Höhe - 198 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8018367701005

Artikelnummer

PRI3108558

Herstellernummer

3108558

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

Edelstahl

Länge:

244.5 mm

Breite:

179 mm

Höhe:

198 mm

Transparent:

nein

Staffa extra rotazione +55°/-90°