Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310854 OTR T-FEED EXT LEFT-POL 9013/G - 310854

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310854 OTR T-FEED EXT LEFT-POL 9013/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - grau

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

5414833092845

Artikelnummer

PRI310854

Herstellernummer

310854

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Ader-Zahl:

5

Farbe:

grau

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Giunto a T - chiave meccanica esterna a sinistra / messa a terra interna a destra