Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310852 OTR T-FEED INT LEFT-POL 9015/B - 310852

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310852 OTR T-FEED INT LEFT-POL 9015/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

5414833092821

Artikelnummer

PRI310852

Herstellernummer

310852

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Ader-Zahl:

5

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Giunto a T - chiave meccanica interna a sinistra / messa a terra esterna a destra