Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310844 OTR CEILING BASE 9000/BPU-D-G - 310844

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310844 OTR CEILING BASE 9000/BPU-D-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833091398

Artikelnummer

PRI310844

Herstellernummer

310844

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1500 mm

Basetta per il fissaggio al soffitto dell'adattatore (senza usare il binario)