PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310836 OTR R-TK 1M 9000-1/W-R - 310836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 1000 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
126 ST
EAN
5414833091312
Artikelnummer
PRI310836
Herstellernummer
310836
Hersteller
PRI
Nennspannung:
230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
37.8 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
31.4 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm


