Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108359 CRICKET+ 15 14 A5/M 840 INOX - 3108359

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108359 CRICKET+ 15 14 A5/M 840 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Einbauhöhe/-tiefe - 170 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367700459

Artikelnummer

PRI3108359

Herstellernummer

3108359

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

14 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Einbauhöhe/-tiefe:

170 mm

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

190 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Überrollbar:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Einbaubreite:

330 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Höhe/Tiefe:

148 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

6000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Einbaulänge:

345 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

96.4 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

717...717 lm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

91.8 %

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Max. Oberflächentemperatur:

44 °C

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Faretto calpestabile Performance in lighting tipo/modello CRICKET 15 14 A5 M 840 INOX