Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310835 OTR R-TK 1M 9000-1/B-R - 310835

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310835 OTR R-TK 1M 9000-1/B-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 126 ST

EAN

5414833091305

Artikelnummer

PRI310835

Herstellernummer

310835

Hersteller

PRI

Nennspannung:

230...400 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

1000 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

37.8 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

52 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

31.4 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei, fabbriche ecc. Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall'utilizzo delle guide e degli accessori standard. Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati. Guide e accessori disponibili nei colori bianco (WH), grigio (GR) e nero (BK). L'indicazione conduttore di terra a destra, a sinistra, all'interno o all'esterno per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso. Compatibile con adattatori standard 3F che non utilizzano DIM. Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc.).