PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3108333 ARM YPSILON+ 0.5M GR94 - 3108333
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Länge - 610 mm
Breite - 616 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367703009
Artikelnummer
PRI3108333
Herstellernummer
3108333
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
610 mm
Breite:
616 mm
Höhe:
50 mm
Transparent:
nein


