Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310829 OTR RECESS BOX CEILING BASE 9000/BRU-G - 310829

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310829 OTR RECESS BOX CEILING BASE 9000/BRU-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833091244

Artikelnummer

PRI310829

Herstellernummer

310829

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Basetta per il fissaggio nel controsoffitto dell'adattatore (senza usare il binario)