Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310828 OTR RECESS BOX CEILING BASE 9000/BRU-B - 310828

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310828 OTR RECESS BOX CEILING BASE 9000/BRU-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833091237

Artikelnummer

PRI310828

Herstellernummer

310828

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Basetta per il fissaggio nel controsoffitto dell'adattatore (senza usare il binario)