Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310826 OTR L-FEED EXT-POL 9012/G - 310826

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310826 OTR L-FEED EXT-POL 9012/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - grau

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833091213

Artikelnummer

PRI310826

Herstellernummer

310826

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Ader-Zahl:

5

Farbe:

grau

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Giunto a L - chiave meccanica esterna / messa a terra interna