PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310822 OTR S-TK 1M 9000-1/W-ST - 310822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 1000 mm
Farbe - weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3520 W
Packung
132 ST
EAN
5414833091176
Artikelnummer
PRI310822
Herstellernummer
310822
Hersteller
PRI
Nennspannung:
230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3520 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
31.4 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
37.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
31.4 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
37.8 mm


