PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310820 OTR S-TK 1M 9000-1/B-ST - 310820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 1000 mm
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
132 ST
EAN
5414833091152
Artikelnummer
PRI310820
Herstellernummer
310820
Hersteller
PRI
Nennspannung:
230...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
31.4 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
37.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein


