PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310812 OTR SUSP KIT 5,0M CABLE 9000-KIT2-5-G - 310812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Länge - 5000 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
5414833091077
Artikelnummer
PRI310812
Herstellernummer
310812
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
5000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido


