Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310811 OTR SUSP KIT 5,0M CABLE 9000-KIT2-5-B - 310811

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310811 OTR SUSP KIT 5,0M CABLE 9000-KIT2-5-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 5000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833091060

Artikelnummer

PRI310811

Herstellernummer

310811

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

5000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido