Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310809 OTR SUSP KIT 5,0M CABLE 9000-KIT6-5-G - 310809

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310809 OTR SUSP KIT 5,0M CABLE 9000-KIT6-5-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833091046

Artikelnummer

PRI310809

Herstellernummer

310809

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Länge:

5000 mm

Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico