Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310793 OTR SUSP KIT 3,0M CABLE 9000-KIT6-3-G - 310793

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310793 OTR SUSP KIT 3,0M CABLE 9000-KIT6-3-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833090889

Artikelnummer

PRI310793

Herstellernummer

310793

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

3000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico