PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310780 OTR SUSP KIT 1,5M CABLE 9000-KIT6-1,5-G - 310780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Länge - 1500 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
5414833090759
Artikelnummer
PRI310780
Herstellernummer
310780
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
1500 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico


