PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310778 OTR SUSP KIT 1,5M CABLE 9000-KIT2-1,5-W - 310778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 1500 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
5414833090735
Artikelnummer
PRI310778
Herstellernummer
310778
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido


