Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107575 DRIVER BOX DALI IN/OUT L500 - 3107575

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107575 DRIVER BOX DALI IN/OUT L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367701630

Artikelnummer

PRI3107575

Herstellernummer

3107575

Hersteller

PRI

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Leistungsaufnahme:

29 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

309 mm

Breite:

45.5 mm

Höhe:

31.5 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit box di alimentazione DALI IN / OUT L500