Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107555 TRACCIA 500 21 ELL 3K DALI - 3107555

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3107555 TRACCIA 500 21 ELL 3K DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367701760

Artikelnummer

PRI3107555

Herstellernummer

3107555

Hersteller

PRI

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

700...700 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

95.6 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90.5 %

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Max. Systemleistung:

21 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1362...1362 lm

Leuchtenlichtausbeute:

65 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

98 mm

Höhe/Tiefe:

106 mm

Länge:

525 mm

Einbaubreite:

80 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

142 mm

Einbaulänge:

500 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Max. Oberflächentemperatur:

46 °C

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie di apparecchi LED da incasso a terra in classe I, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Guarnizione in EPDM. Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz. Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti. Dispositivo per orientamento del fascio tra 0° e 30°. Il prodotto può essere installato singolarmente o in composizioni lineari senza interruzioni. Versioni con bordo coprente. Dimmerazione (DALI).