Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310750 OTR ADAPT 6 POLES 9009/G - 310750

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310750 OTR ADAPT 6 POLES 9009/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Ader-Zahl - 7

  • Farbe - grau

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833090452

Artikelnummer

PRI310750

Herstellernummer

310750

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Ader-Zahl:

7

Farbe:

grau

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Adattatore DALI a 6 conduttori (3 fasi + sistema di controllo) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)